Reloj comparador digital, medidores para perforaciones ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, panel posterior plano, juego que incluye el transmisor U-Wave-TM, la unidad de conexión y la placa de montaje, Tipo: SET

Número de artículo: 404176 SET
Descuento
934,32 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ID-C112GXB2
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,7 mm
Fuerza de medición máx. 1,5 N
Repetibilidad 2 µm
Margen de error 0,003 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Certificado de prueba sí
Contenido juego
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 404176 SET
Número del fabricante 543-310B-10-IEEE
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un reloj comparador, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

Este reloj comparador ha sido diseñado específicamente para instrumentos de medición para interiores y ofrece las siguientes ventajas: Se mantiene el valor mínimo del diámetro del taladro. Indicador analógico de barras en la pantalla (conmutable a 12 escalas diferentes) • Evaluación de tolerancia GO/NG; modo “FAST” seleccionable para el registro de los valores máximos; ciclo de registro de 20 ms o 50 valores de medición/s. Fácil configuración mediante el menú de la pantalla. Con un ordenador y una interfaz USB opcional, el reloj comparador se puede ajustar mediante un programa especial.

Característica:

  • Alarma: Baja tensión, error de ajuste, error del sensor, error de desbordamiento, etc.
  • Número de artículo anterior: 543-310B
  • Rango de medición analógico conmutable: Sí
  • Indicación: Pantalla LCD, altura de cifras: 8 mm, giratoria 330°
  • Vida útil de la pila: Modo estándar: aprox. 1 año
    Modo rápido: Aprox. 4,5 meses
  • DATA/HOLD: Sí
  • Salida de datos Digimatic: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Báscula digital: Codificadores lineales absolutos con capacidad electrostática
  • Suministro de energía: 1 pila CR2032
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Valoración GO/+/-NG: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición E MPE (toda la capacidad de medición): 0.003 mm
  • H MPE (margen de inversión): 0,002 mm
  • Velocidad de reacción máx.: Ilimitado
  • Capacidad de medición: 12,7
  • Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca: M2,5x0,45
  • Frecuencia de medición (MÁX./MÍN./RANGO): Modo estándar: 10 veces por segundo
    Modo rápido: 50 veces por segundo (velocidad máx. del perno de medición: 50 µm/s para la medición de picos)
  • Presión de medición:
  • Fuerza de medición MPL: ≤1,5 N
  • Valor mínimo de retención: Sí
  • Modelo: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Sí
  • PRESET 3 veces: Sí
  • R MPE (precisión de repetición): 0,002 mm
  • ∅ del mango: 8 mm
  • Modo de medición rápida: Sí
  • Tipo de protección: IP42
  • Tipo: DIN EN ISO
  • Incremento numérico: 0,001 mm/0,01 mm
  • Pulgadas/métrico: Métrico

Velocidad de reacción máx.: Ilimitado
Frecuencia de medición (MÁX./MÍN./RANGO): Modo estándar: Modo 10 veces por segundo más rápido: 50 veces por segundo (velocidad máx. del émbolo: 50 µm/s para la medición de puntas)
Pulgadas-métrico: Métrico
Error máx. admisible
E MPE (rango total): 0,003 mm
Paso digital: 0,001 mm/0,01 mm
Indicación: LCD, altura de los caracteres: 8 mm, giratorio 330°
Margen: 12,7 mm
R MPE (reproducibilidad): 0,002 mm
Presión de medición: ≤ 1,5 N
Digital/analógico: Digital
Regla graduada: Codificador lineal absoluto electrostático capacitivo
⌀ del mango: 8 mm
Tipo de protección: IP42

Volumen de suministro:

Incluye pila CR2032 y certificado de calidad del fabricante. Reloj comparador n.º L40010 14379, transmisor n.º 498892 BUZZ, unidad de conexión n.º L40950 1, placa de montaje L40700 586.