Digitalt måleur, borehulsmåleudstyr ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, flad bagbeklædning, sæt inkl. sender U-Wave-TM, tilslutningsenhed og monteringsplade, Type: SET

Art.-nr.: 404176 SET
Rabat
6.824,11 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ID-C112GXB2
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 12,7 mm
Målekraft maks. 1,5 N
Repeterbarhed 2 µm
Fejlgrænse 0,003 mm
Spændeakseldiameter 8 mm
Testrapport ja
Indhold set
Produkttype måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404176 SET
Producentnummer 543-310B-10-IEEE
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af et måleur, en sender og en tilslutningsenhed.

Beskrivelse:

Dette måleur er specielt udviklet til indvendige måleapparater og har følgende fordele: Mindsteværdien for boringsdiameteren overholdes; analog visning af bjælker på displayet (der kan vælges mellem 12 forskellige skalaer) • GO/NG tolerancevurdering „FAST”-tilstand kan vælges til registrering af spidsværdierne; registreringscyklus på 20 ms eller 50 måleværdier/s; enkel indstilling ved hjælp af menuer på displayet; med en PC og et USB-interface som ekstraudstyr kan måleuret indstilles med et specielt program.

Egenskab:

  • Alarm: Lav spænding, indstillingsfejl, sensorfejl, overløbsfejl etc.
  • Gammelt artikelnummer: 543-310B
  • Analogt måleområde, reverserbart: Ja
  • Visning: LCD, cifferhøjde 8 mm, drejelig i 330°
  • Batterilevetid: Standardtilstand: ca. 1 år
    Hurtigtilstand: Ca. 4,5 måneder
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic dataudlæsning: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Digital skala: Absolut lineær encoder med elektrostatisk kapacitet
  • Energiforsyning: 1x batteri CR2032
  • Funktionsspærring: Ja
  • GO/+/-NG vurdering: Ja
  • Grænseværdi for måleafvigelse E MPE (hele måleområdet): 0.003 mm
  • H MPE (hysterese): 0,002 mm
  • Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset
  • Måleområde: 12,7
  • Måleindsats: Hårdmetalkugle, gevind: M2,5x0,45
  • Målefrekvens (MAX/MIN/RANGE): Standardtilstand: 10 gange/s
    Hurtig tilstand: 50 gange/s (måleboltens hastighed maks. 50 µm/s ved spidsmåling)
  • Målekraft:
  • Målekraft MPL: ≤1,5 N
  • Min. holdeværdi: Ja
  • Model: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Ja
  • PRESET 3 x: Ja
  • R MPE (gentagelsesnøjagtighed): 0,002 mm
  • Skaft ∅: 8 mm
  • Hurtig måletilstand: Ja
  • Kapslingsklasse: IP42
  • Type: DIN EN ISO
  • Taltrinværdi: 0.001 mm/0,01 mm
  • tommer/metrisk: Metrisk

Maks. reaktionshastighed: Ubegrænset
Målefrekvens (MAX/MIN/OMRÅDE): Standardtilstand: 10 gange/s hurtig tilstand: 50 gange/s (støderhastighed maks. 50 µm/s ved spidsmåling)
Tomme-metrisk: Metrisk
Maks. tilladt fejl
E MPE (samlet område): 0,003 mm
Digitalt trin: 0,001 mm/0,01 mm
Visning: LCD, tegnhøjde 8 mm, drejelig i 330°
Område: 12,7 mm
R MPE (reproducerbarhed): 0,002 mm
Målekraft: ≤ 1,5 N
Digital/analog: Digital
Målestok: Elektrostatisk kapacitiv absolut lineær encoder
Skaft-⌀: 8 mm
Kapslingsklasse: IP42

Leveringsomfang:

Inklusive CR2032-batteri, producentens testcertifikat. Måleur nr. L40010 14379, sender nr. 498892 BUZZ, tilslutningsenhed nr. L40950 1, monteringsplade L40700 586.