Esecuzione:
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un comparatore, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.
Descrizione:
Questo comparatore è stato progettato appositamente per gli strumenti di misura interni e offre i seguenti vantaggi: Il valore minimo del diametro di foratura viene mantenuto Visualizzazione analogica a barre sul display (commutabile su 12 scale diverse). Valutazione della tolleranza GO/NG Possibilità di selezione della modalità “FAST” per l’acquisizione dei valori di picco Ciclo di acquisizione 20 ms o 50 valori di misura/secondo Facile impostazione grazie alla guida a menu sul display Utilizzando un PC o un’interfaccia USB opzionale è possibile impostare il comparatore mediante un programma sviluppato appositamente.
Proprietà:
- Allarme: Bassa tensione, errore di regolazione, errore del sensore, errore di overflow, ecc.
- Vecchio numero articolo: 543-310B
- Campo di misura analogico commutabile: Sì
- Display: LCD, altezza cifre 8 mm, orientabile a 330°
- Durata della batteria: Modalità standard: circa 1 anno
Modalità rapida: Circa 4,5 mesi - DATA/HOLD: Sì
- Uscita dati Digimatic: Sì
- Digitale/analogico: Digitale
- Bilancia digitale: Encoder lineare assoluto con capacità elettrostatica
- Alimentazione: 1 x batteria CR2032
- Blocco delle funzioni: Sì
- Valutazione GO/+/-NG: Sì
- Valore limite dello scostamento di misura , E MPE (campo di misura completo): 0.003 mm
- H MPE (margine di inversione): 0,002 mm
- Velocità di reazione massima: Senza limiti
- Campo di misura: 12,7
- Punta di contatto: Sfera in metallo duro, filettatura: M2,5x0,45
- Frequenza di misurazione (MAX/MIN/RANGE): Modalità standard: 10 volte al secondo
Modalità veloce: 50 volte al secondo, (velocità massima del perno di misura: 50 µm/s per la misurazione di punta) - Forza di misura:
- Forza di misura MPL: ≤1.5 N
- Valore minimo di tenuta: Sì
- Modello: ID-C112GXB2
- ON/OFF: Sì
- PRESET 3 volte: Sì
- R MPE (precisione di ripetibilità): 0,002 mm
- ∅ codolo: 8 mm
- Modalità di misurazione rapida: Sì
- Tipo di protezione: IP42
- Modello: DIN EN ISO
- Risoluzione: 0.001 mm/0,01 mm
- Pollici/misure metriche: Metrico
Velocità di reazione max.: Senza limiti
Frequenza di misurazione (MAX/MIN/INTERVALLO): Modalità standard: Modalità 10 volte più veloce: 50 volte al secondo (velocità massima del pistone: 50 µm/s per la misurazione di punta)
Pollici-Metrico: Metrico
Errore massimo ammissibile
E MPE (intervallo complessivo): 0,003 mm
Incremento digitale: 0,001 mm/0,01 mm
Display: LCD, altezza caratteri 8 mm, orientabile a 330°
Campo: 12,7 mm
R MPE (riproducibilità): 0,002 mm
Forza di misura: ≤ 1,5 N
Digitale/analogico: Digitale
Riga graduata: Encoder lineare assoluto elettrostatico capacitivo
⌀ gambo: 8 mm
Tipo di protezione: IP42
Fornitura:
Batteria CR2032 inclusa, certificato di collaudo del produttore. Comparatore n. art. L40010 14379, trasmettitore n. art.
498892 BUZZ, unità di collegamento n. art. L40950 1, piastra di montaggio L40700 586.