Digitální číselníkový úchylkoměr, přístroje pro měření otvorů ID-C, 12,7 mm, 0,001 mm, plochá zadní stěna, sada, včetně vysílače U-WAVE-TM, připojovací jednotky a montážní desky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404176 SET
Sleva
23 587,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ID-C112GXB2
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,7 mm
Měřicí síla max. 1,5 N
Opakovatelnost 2 µm
Mez chyby 0,003 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Zkušební protokol ano
Obsah sada
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404176 SET
Číslo výrobce 543-310B-10-IEEE
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje číselníkový úchylkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Popis:

Tento číselníkový úchylkoměr byl speciálně navržen pro dutinoměry a nabízí následující výhody: Zůstává zachována minimální hodnota průměru otvoru. Analogový sloupcový graf na displeji (přepínatelný na 12 různých stupnic) • Vyhodnocení tolerance GO/NG. Volitelný režim „FAST“ pro záznam špičkových hodnot; Vzorkovací cyklus 20 ms resp. 50 měřených hodnot/s. Jednoduché nastavení pomocí menu na displeji. S PC a volitelným USB rozhraním lze nastavení parametrů číselníkového úchylkoměru provádět pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

  • Alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba snímače, chyba přetečení atd.
  • Původní číslo výrobku: 543-310B
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Zobrazení: LCD, výška číslic 8 mm, otočné o 330°
  • Životnost akumulátoru: Standardní režim: cca 1 rok
    Rychlý režim: Cca 4,5 měsíce
  • DATA/HOLD: Ano
  • Výstup dat Digimatic: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární enkodér s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru CR2032
  • Zámek funkcí: Ano
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE (celý rozsah měření): 0 003 mm
  • H MPE (hystereze): 0,002 mm
  • Max. rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 12,7
  • Měřicí nástavec: Kulička z tvrdokovu, závit: M2,5x0,45
  • Měřicí frekvence (MAX/MIN/ROZSAH): Standardní režim: 10krát/s
    Rychlý režim: 50krát/s (rychlost měřicího čepu max. 50 µm/s při měření ve špičce)
  • Měřicí síla:
  • Měřicí síla MPL: ≤1,5 N
  • Přidržení minimální hodnoty: Ano
  • Model: ID-C112GXB2
  • ON/OFF: Ano
  • PRESET 3x: Ano
  • R MPE (přesnost opakování): 0,002 mm
  • ∅ stopky: 8 mm
  • Rychlý režim měření: Ano
  • Druh krytí: IP42
  • Typ: DIN EN ISO
  • Číslicová kroková hodnota: 0 001 mm/0,01 mm
  • Palcové/metrické: Metrické

Max. reakční rychlost: Neomezená
Měřicí frekvence (MAX/MIN/ROZSAH): Standardní režim: Režim rychlejší 10krát/s: 50krát/s (rychlost posuvu max. 50 µm/s při měření ve špičce)
Palce – metrický systém: Metrické
Max. přípustná chyba
E MPE (celý rozsah): 0,003 mm
Digitální krok: 0,001 mm/0,01 mm
Zobrazení: LCD, výška znaků 8 mm, otočné o 330°
Rozsah: 12,7 mm
R MPE (reprodukovatelnost): 0,002 mm
Měřicí síla: ≤ 1,5 N
Digitální/analogové: Digitální
Měřítko: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární enkodér
⌀ násady: 8 mm
Druh krytí: IP42

Rozsah dodávky:

Včetně baterie CR2032, kontrolního certifikát výrobce. Číselníkový úchylkoměr č. L40010 14379, vysílač č. 498892 BUZZ, připojovací jednotka č. L40950 1, montážní deska L40700 586.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost