Cyfrowa suwmiarka z systemem AOS 0–150 mm w etui, zestaw zawierający nadajnik U-WAVE-TC oraz moduł sygnałowy i przyłączeniowy, typ: SET

Nr art.: 404165 SET
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,47 PLN /szt.
  • 90,64 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość zestaw
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba elementów 3 szt.
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 20 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Czas pracy 20 000 h
szerokość okrągłego głębokościomierza 1,4
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404165 SET
Numer producenta 500-161-30-IEEE

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wyświetlany za pomocą czytelnych cyfr o wysokości 9 mm. Elektromagnetyczny system pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) oferuje zwiększony stopień ochrony przed wodą i kurzem.
  • skala bezwzględna, nie jest potrzebne zerowanie, co pozwala na szybsze i pewniejsze mierzenie
  • niskie zużycie prądu (20000 godzin stałego użycia), wskaźnik stanu baterii.
Zestaw zawiera precyzyjnie dopasowane do siebie elementy firmy Mitutoyo służące do cyfrowego rejestrowania wyników pomiarów i ich dalszego przetwarzania. Składa się z suwmiarki, nadajnika oraz modułu przyłączeniowego.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357. Suwmiarka nr 412642 150, nadajnik nr 498890 BUZZ, moduł przyłączeniowy nr 498885 ST.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497080 i nr 497100 z przyciskiem Data.
Pokrywa komory baterii nr 412239 B.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty