Pie de rey digital con sistema AOS de 0-150 mm en estuche, juego que incluye un transmisor U-WAVE-TC Signal y una unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404165 SET
Descuento
484,50 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz USB
Forma de la varilla de profundidad forma angular
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Duración de funcionamiento 20.000 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 3,7 mm
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Duración de funcionamiento 20.000 h
Profundidad-Ancho 1,4 mm
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 404165 SET
Número del fabricante 500-161-30-IEEE

Descripción

Ejecución:

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.
  • Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
  • Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de batería.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un pie de rey, un transmisor y una unidad de conexión.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 357. Pie de rey n.º 412642 150, transmisor n.º 498890 BUZZ, unidad de conexión n.º 498885 ST.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080 y n.º 497100 con botón de datos.
Tapa del compartimento de las pilas n.º 412239 B.