{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Oznaczenie producenta | U-WAVE-TC IP67 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Typ połączenia | Wyjście | |
| Zasięg | 20 m | |
| Częstotliwość | 2 400 MHz | |
| Rodzaj produktu | Nadajnik | |
| Rodzaj przyłącza | Digimatic | |
| sposób przesyłania | Bezprzewodowa | |
| Długość | 98 mm | |
| Szerokość | 72 mm | |
| Wysokość | 33 mm |
| Numer artykułu | 498890 IP67 | |
| EAN / GTIN | 4946368735566 | |
| Numer producenta | 264-620 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |