{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 3 pz. | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Durata | 20.000 h | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone (357 / SR44) | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| temprato | sì | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,02 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Lunghezza dei becchi L | 40 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. angolare | |
| Diametro asta di profondità | 3,7 mm | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Metodo di misura dello strumento di misura | Procedimento induttivo elettromagnetico | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Altezza cifre display LCD | 9 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia USB; Porta USB | |
| Durata | 20.000 h | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Larghezza misura profondità | 1,4 | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 404165 SET | |
| Codice del produttore | 500-161-30-IEEE |