Șubler digital cu sistem AOS 0-150 mm în husă, set incluzând transmițătorul U-WAVE-TC Signal și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404165 SET
Reducere
475,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins set
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Tijă adâncime forma pătrat
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de piese 3 buc.
Număr de baterii incluse 1 buc.
Durată de funcţionare 20.000 h
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 3,7 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Durată de funcţionare 20.000 h
Lățime măsurător adâncime 1,4
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 404165 SET
Număr producător 500-161-30-IEEE

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
  • Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă şi precisă, fără punerea la zero.
  • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un șubler, un transmițător și un modul de conectare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 357. Șubler cod 412642 150, transmițător cod 498890 BUZZ, modul de conectare cod 498885 ST.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi Cod 497100 cu tastă de date.
Capac pentru compartimentului de baterii cod 412239 B.