Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS, z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412642 150
Rabat
907,00 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 51,51 PLN /szt.
  • 92,50 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
544 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa
Cyfrowy
Zawartość
część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy
150 mm
Odczyt
0,01 mm
Długość szczęk L
40 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE
0,02 mm
Stopień ochrony IP
nie podano
Złącze
Złącze Digimatic; Złącze USB
Przełączalny odczyt
tak
Kształt głębokościomierza
kształt prostokątny
Norma
ISO 13385
Materiał
stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii
1 szt.
Rodzaj baterii
Srebrowo-cynkowe (AgO)
Czas pracy
20 000 h
Wielkość międzynarodowa
Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie
Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Utwardzany
tak
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Z głębokościomierzem
tak
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym
Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru
jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC
9 mm
Czas pracy
20 000 h
Protokół kontrolny
nie
szerokość okrągłego głębokościomierza
3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke
1,4 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412642 150
EAN / GTIN 4946368667928
Numer producenta 500-161-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny układ pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) zapewnia zwiększoną ochronę przed wodą i pyłem.
  • System pomiaru bezwzględnego, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.
  • Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.

W dostawie:

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych nr 497080 i nr 497100 z przyciskiem Data.
Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.