Pied à coulisse numérique avec système AOS 0-150 mm, dans un étui, kit avec émetteur U-WAVE-TC Signal et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404165 SET
Remise
475,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Sommaire kit/assortiment
Plage de mesure max. 150 mm
Lecture 0,01 mm
Longueur de bec L 40 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Interface interface USB; port USB
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Norme ISO 13385
Matériau acier inoxydable (INOX)
Nombre de pièces 3 pc.
Nombre de piles incluses 1 pc.
Durée de fonctionnement 20 000 h
Format international pile bouton (357 / SR44)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Plage de mesure min 0 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Durée de fonctionnement 20 000 h
Largeur jauge de profondeur 1,4
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404165 SET
Réf. fabricant 500-161-30-IEEE

Description

Exécution:

Le résultat de mesure est affiché avec des chiffres biens lisibles (hauteur 9 mm). Le système de mesure électromagnétique AOS (Advanced Onsite Sensor) offre une protection accrue contre l'eau et la poussière.
  • Règle absolue, mise à zéro superflue, par conséquent une mesure plus rapide et plus sûre.
  • Faible consommation électrique (20 000 heures en utilisation continue), affichage de contrôle de la pile.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un pied à coulisse, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357. Pied à coulisse 412642 150, émetteur 498890 BUZZ, unité de raccordement 498885 ST.

Accessoire(s):

Câble de données 497080 et 497100 avec touche de données.
Couvercle du compartiment à pile 412239 B.