Digitální posuvné měřítko se systémem AOS 0–150 mm, v pouzdře, sada, včetně vysílače U-WAVE-TC Signal a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404165 SET
Sleva
12 231,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Délka zobáku L 40 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Tvar hloubkoměru hranatý
Norma ISO 13385
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 20 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 3,7 mm
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Doba provozu 20 000 h
Šířka hloubkoměru 1,4
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404165 SET
Číslo výrobce 500-161-30-IEEE

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena dobře čitelnými číslicemi (výška 9 mm). Elektromagnetický měřicí systém AOS (Advanced Onsite Sensor) nabízí zvýšenou ochranu proti vodě a prachu.
  • Absolutní měřítko, není třeba nulovat = rychlejší a spolehlivější měření.
  • Nízká spotřeba elektrického proudu (20000 hodin nepřetržitého provozu), ukazatel stavu baterie.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje posuvné měřítko, vysílač a připojovací jednotku.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357. Posuvné měřítko č. 412642 150, vysílač č. 498890 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 ST.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080 a č. 497100 s datovým tlačítkem.
Víčko přihrádky na baterie č. 412239 B.