{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Seria | QuantuMike | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Ze wzorcem nastawczym | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic; Złącze USB | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 2 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±1 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 404151 SET | |
| Numer producenta | 293-140-40-BT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |