Micrometru de exterior cu braț 0-25 mm, set QuantuMike, incluzând transmițătorul U-WAVE Bluetooth® și modulul de conectare, Tip: SET

Cod articol.: 404151 SET
Reducere
700,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,75 € /buc.
  • 29,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP65
Serie QuantuMike
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Cu dimensiune de reglare nu
Citire, milimetru 0,001 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 2 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Abatere de măsurare E MPE ±1 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Cuprins set
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 404151 SET
Număr producător 293-140-40-BT
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Micrometre de exterior foarte precise. Funcționare îmbunătățită cu o singură mână datorită carcasei mai mici. Display mai mare pentru o vizibilitate mai bună. „Function Lock” împiedică deplasarea accidentală a punctului zero. Clichet combinat (limitare a momentului în tambur şi în mecanismul de avans rapid) pentru operarea cu o singură mână sau utilizarea în suport.
Funcție de evaluare și calcul a toleranței pentru o eficiență mai bună. Măsurători sigure prin funcția de avertizare la viteze mari de avans. Avertizare plan de calibrare la scadența calibrării.
Setul cuprinde componente Mitutoyo perfect coordonate, destinate înregistrării digitale a valorilor măsurate și prelucrării ulterioare a acestora. Acesta include un micrometru de exterior, un transmițător și un modul de conectare.

Avantaj:

Reducerea timpului de măsurare cu până la 40 % datorită pasului axului de 2 mm.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 CR2032. Micrometru de exterior cod 421573 0-25, transmițător cod 498894 IP67, modul de conectare cod L40700 131714.

Accesorii opţionale:

Cablu de date cod 497447.