Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 421573 0-25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,61 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 94,07 PLN /szt.
  • 146,52 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria QuantuMike
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-25mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Równoległość powierzchni pomiarowych 1 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym nie
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza nie
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Średnica końcówki talerzowej 6,35 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 2 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 1 µm
Granica błędu 1 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±1 µm
Pomiar siły min. 7 N
Pomiar siły maks. 12 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421573 0-25
EAN / GTIN 4550501379670
Numer producenta 293-140-40
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Ulepszona obsługa jednoręczna poprzez zmniejszenie rozmiaru obudowy. Większy wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność. Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. Grzechotka uniwersalna (ograniczenie momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i stosowania w uchwycie.
Funkcja oceny tolerancji i obliczania dla większej wydajności. Bezpieczne pomiary dzięki funkcji ostrzegania przy zbyt wysokich prędkościach posuwu. Ostrzeżenie dla planu kalibracji, gdy jest ona wymagana.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40%, dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Od wielk. 25−50, 1 wzorzec nastawczy.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497447.