Micrómetro de exteriores digital 0-25 mm, juego QuantuMike, que incluye transmisor U-WAVE Bluetooth® y unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404151 SET
Descuento
714,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,94 € /piezas
  • 34,16 € /piezas
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Clase de protección IP: IP65
Serie QuantuMike
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del husillo de medición 6,35 mm
Con barra de ajuste no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 2 mm
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Desviación de medición E MPE ±1 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 25 mm
Contenido juego
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 404151 SET
Número del fabricante 293-140-40-BT
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Mejor manejo con una sola mano gracias a la reducción del tamaño de la carcasa. Pantalla más grande para una mejor visibilidad. “Function Lock” evita el ajuste inadvertido del punto cero. Carraca combi (limitación de par en el tambor y en el avance rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.
Función de evaluación y cálculo de tolerancia para una mayor eficiencia. Mediciones seguras debido a la función de advertencia a velocidades de alimentación demasiado altas. Aviso de plan de calibración cuando se debe calibrar.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un micrómetro de exteriores, un transmisor y una unidad de conexión.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032. Micrómetro de exteriores n.º 421573 0-25, transmisor n.º 498894 IP67, unidad de conexión n.º L40700 131714.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 497447.