Micromètre numérique 0-25 mm QuantuMike, kit avec émetteur U-WAVE Bluetooth® et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404151 SET
Remise
700,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,75 € /pcs.
  • 29,20 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP65
Série QuantuMike
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Avec étalon de réglage non
lecture, millimètre 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 2 mm
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Ecart de mesure E MPE ±1 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404151 SET
Réf. fabricant 293-140-40-BT
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Micromètres très précis. Fonctionnement à une main optimisé grâce à la réduction de la taille du boîtier. Affichage plus grand pour une meilleure visibilité. Le système «Function Lock» empêche tout déréglage intempestif du point zéro. Cliquet combiné (limitation du couple dans le tambour et l’entraînement rapide) pour une utilisation à une main ou dans le support.
Fonction d’évaluation de tolérance et de calcul pour une meilleure efficacité. Mesures sûres grâce à la fonction d’avertissement en cas de vitesses d’avance trop élevées. Avertissement de plan d’étalonnage lorsque l’étalonnage arrive à échéance.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’un micromètre, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Avantage(s):

Réduction de la durée de mesure jusqu’à 40% grâce au pas de broche de 2 mm.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 CR2032. Micromètre 421573 0-25, émetteur 498894 IP67, unité de raccordement L40700 131714.

Accessoire(s):

Câble de données 497447.