Digitalni zunanji mikrometer 0–25 mm QuantuMike, komplet, vključuje oddajnik U-WAVE Bluetooth® in priključno enoto, Tip: SET

Št. art.: 404151 SET
Popust
700,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. dec. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,75 € /kos.
  • 29,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Vrsta zaščite IP IP65
Serija QuantuMike
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Premer merilnega vretena 6,35 mm
S kontrolno mero ne
Odčitavanje, milimeter 0,001 mm
Vmesnik Digimatic; USB-vmesnik
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 2 mm
Fina raglja Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje digitalno
Odstopanje meritve E MPE ±1 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 25 mm
Vsebina garnitura
Mogoče kalibrirati Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 404151 SET
Številka proizvajalca 293-140-40-BT
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Zelo natančni zunanji mikrometri. Izboljšano enoročno delovanje z zmanjšanjem velikosti ohišja. Večji zaslon za boljšo vidljivost. »Funkcija Lock« preprečuje nenamerno prestavljanje ničelne točke. Kombinirana raglja (omejitev navora v bobnu in pogonu za visoke hitrosti) za enoročno upravljanje in uporabo v držalu.
Funkcija ocenjevanja tolerance in izračuna za večjo učinkovitost. Varne meritve zaradi opozorilne funkcije pri previsokih hitrostih pomika. Opozorilo načrta umerjanja, ko je treba umerjanje izvesti.
Garnitura vsebuje natančno medsebojno usklajene komponente Mitutoyo za digitalno zajemanje merilnih vrednosti in nadaljnjo obdelavo. Sestavljen je iz zunanjega mikrometra, oddajnika in priključne enote.

Prednosti:

Zaradi koraka vretena 2 mm čas merjenja krajši tudi do 40 %.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 CR2032. Zunanji mikrometer art. 421573 0-25, oddajnik art. 498894 IP67, priključna enota art. L40700 131714

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel št. 497447.