Provedení:
Velmi přesné třmenové mikrometry. Vylepšená obsluha jednou rukou díky zmenšení velikosti tělesa. Větší displej pro lepší viditelnost. „Function Lock“ zabraňuje nechtěné změně nastavení nulového bodu. Kombinovaná ráčna (omezení krouticího momentu v bubnu a v rychlostní mechanice) pro ovládání jednou rukou a použití v držáku.
Funkce posouzení tolerance a výpočtu pro vyšší účinnost. Bezpečná měření díky funkci varování při příliš vysokých rychlostech posuvu. Výstraha v rámci plánu kalibrace, jakmile je nutné provést kalibraci.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje třmenový mikrometr, vysílač a připojovací jednotku.
Výhoda:
Zkrácení doby měření až o 40 % díky stoupání vřetene 2 mm.
Funkce:
IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Rozsah dodávky:
Včetně 1 baterie č.
081560 CR2032. Třmenový mikrometr č.
421573 0-25, vysílač č.
498894 IP67, připojovací jednotka č. L40700 131714.
Zvláštní příslušenství: