• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zestaw suwmiarek, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 3

Nr art.: 404104 3
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 120,65 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 71,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
155 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba suwmiarek Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 3 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,05 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,05 mm
Odczyt 0,05 mm
Odczyt w calach 0,0078 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Średnica okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Tabela gwintów Tabela suwmiarki
Technika pomiarowa Analogowy
Przełączalny odczyt zak
Podziałka noniusza mm/cale zak
Wykonanie elementów skali Chromowane na matowo
Norma ISO 13385
Szerokość okrągłego głębokościomierza 1,3
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404104 3

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca u góry.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

W dostawie:

3 × suwmiarka nr 410250 150.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.