{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | ISO 13385 | |
| Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Gradaţie | 1/20 mm | |
| Gradaţie | 1/128 inch | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,05 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Lungimea ciocului | 40 mm | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Material | Oţel superior, INOX | |
| Toate componentele | călit | |
| Ambalaj | Husă | |
| Tip produs | Şubler universal |
| Cod articol | 404104 3 |