Zestaw suwmiarek, zakres pomiarowy 150 mm, liczba suwmiarek: 10

Nr art.: 404104 10
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 116,69 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 maj 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 238,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 876,75 PLN /szt.
  • 489,54 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba suwmiarek Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • wszystkie części: hartowana

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/128 cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
ustalanie Śruba ustalająca górna
długość szczęk 40 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie etui
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 404104 10
EAN / GTIN 2050002128293

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Śruba ustalająca u góry.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

W dostawie:

10 × suwmiarka nr 410250 150.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.