Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm, Nombre de pieds à coulisse: 3

Réf.: 404104 3
Remise
105,45 €
Fixer le prix 3 Unité (28,42 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 21,60 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 14,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 54,00 € /pcs.
  • 30,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pieds à coulisse Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Etui
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,05 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture pouces 0,0078 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Blocage vis de blocage en haut
Tableau de filetage tableau des pieds à coulisse
Métrologie mode analogique
Lecture commutable oui
Graduation vernier mm/pouces oui
Exécution pièces de lecture chromage mat
Norme ISO 13385
Largeur jauge de profondeur 1,3
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404104 3

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste. Vis de blocage en haut.
Surfaces de mesure rodées finement.

Livraison:

3× pieds à coulisse 410250 150.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.