{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 3 St. | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Messfläche | feinstgeläppt | |
| Fehlergrenze | 0,05 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,05 mm | |
| Ablesung | 0,05 mm | |
| Ablesung | 0,0078 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Schnabellänge | 40 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | eckig | |
| Tiefenmaß-Durchmesser | 3,7 mm | |
| Feststellung | Feststellschraube oben | |
| Gewindetabelle | Messschiebertabelle | |
| Messtechnik | analog | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Teilung Nonius mm/Inch | ja | |
| Ausführung Ableseteile | mattverchromt | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Tiefenmaß-Breite | 1,3 | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 404104 3 |