Juego de pie de rey, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3

Número de artículo: 404104 3
Descuento
113,22 €
Establecer precio 3 Unidad (28,42 € / 1 Unidad)
Precio válido hasta 31 may 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 21,60 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 14,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 63,18 € /piezas
  • 35,22 € /piezas
a petición
En stock
153 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de pies de rey Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
Lectura 0,05 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
División 1/20 mm
División 1/128 pul
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Varilla de profundidad existente
Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Longitud del pico 40 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Embalaje Estuche
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 404104 3

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala precisa, de alto contraste. Tornillo de sujeción superior.
Superficies de medición con lapeado de precisión.

Volumen de suministro:

3 pies de rey n.° 410250 150.

Partes opcionales:

Tabla de roscas n.° 412180 para la parte posterior del pie de rey.

Descargas y documentos

Productos adecuados