{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 3 ks | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Mez chyby | 0,05 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,05 mm | |
| Odečet | 0,05 mm | |
| Odečet palce | 0,0078 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Délka zobáku | 40 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Průměr hloubkoměru | 3,7 mm | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Tabulka závitů | Tabulka posuvných měřidel | |
| Měřicí technika | Analogová | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Stupnice nonia mm / palce | ano | |
| Provedení čtecích dílů | Matné chromování | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Šířka hloubkoměru | 1,3 | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 404104 3 |