Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar TORX® 13-cz. titanium silver

Nr art.: 39104
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub TORX® wewn.
Z końcówką sferyczną nie
Liczba elementów 13 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka z TiN; hartowana
Kolor Zielony; Srebrna
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy; Sygnał zielony
Część opisana, Sygnał zielony Halter
Część opisana, Szary aluminiowy Werkzeuge / Klinge
Oznaczenie producenta Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber
Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 13
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 39104
EAN / GTIN 4010995391041
Numer producenta 39104
Numer L L60070 3023
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 231 x 87 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich wkrętów TORX®.
  • Dodatkowo: Praktyczny uchwyt ProStar umożliwia łatwe wyjmowanie każdego klucza bez przestawiania innych.
  • Dodatkowo: Wszystkie klucze od T5 do T45 w jednym zestawie.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, titanium silver.
  • Łatwe zdejmowanie
  • Wysokiej jakości srebro tytanowe
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T9 x 111 mm (39110)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T45 x 232 mm (39118)
  • 1x Uchwyt ProStar

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T45 x 232 mm (39118)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Klucze sześciokątne TORX® titanium silver T9 x 111 mm (39110)