{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 13 buc. | |
| Nuanță, argintiu | Gri aluminiu; Verde semnal | |
| partea descrisă, Verde semnal | Halter | |
| partea descrisă, Gri aluminiu | Werkzeuge / Klinge | |
| Denumirea producătorului | Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber | |
| Culoarea | verde; argintiu | |
| Execuție | îndoită | |
| Proces producţie | forjat | |
| Număr de unelte | 13 | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Cu cap sferic | nu | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | Strat de acoperire TiN; călit | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 39104 | |
| EAN / GTIN | 4010995391041 | |
| Număr producător | 39104 | |
| L-Număr | L60070 3023 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |