{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby s vnitřním TORX® | |
| S kulovou hlavou | ne | |
| Počet přepážek | 13 ks | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Povrchová úprava TiN; kalené | |
| Barva | Zelená; Stříbrná | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Šedý hliník; Signální zelená | |
| Popsaná část, Signální zelená | Halter | |
| Popsaná část, Šedý hliník | Werkzeuge / Klinge | |
| Označení výrobce | Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber | |
| Provedení | zalomené | |
| Výrobní proces | kované | |
| Počet kusů nářadí | 13 | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® | TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Druh produktu | Úhlový klíče | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 39104 | |
| EAN / GTIN | 4010995391041 | |
| Číslo výrobce | 39104 | |
| L-číslo | L60070 3023 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |