{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 13 pz. | |
| Tonalità cromatica, argento | Grey aluminium; Signal green | |
| Parte descritta, Verde segnale | Halter | |
| Parte descritta, Alluminio grigiastro | Werkzeuge / Klinge | |
| Denominazione originale prodotto | Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber | |
| Colore | green; silver | |
| Esecuzione | forma piegata | |
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Numero di utensili | 13 | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX® | TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Con testa sferoidale | no | |
| Tipo di prodotto | Chiavi maschio piegate | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | Rivestimento in TiN; es. temprata | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX® | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 39104 | |
| EAN / GTIN | 4010995391041 | |
| Codice del produttore | 39104 | |
| Numero-L | L60070 3023 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |