Juego de llaves Allen en soporte ProStar TORX®, de 13 unid., en plata titanio

Número de artículo: 39104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de piezas 13 ud.
Color, plateado Aluminio gris; Verde señales
Pieza descrita, Verde señales Halter
Pieza descrita, Aluminio gris Werkzeuge / Klinge
Denominación del fabricante Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber
Color verde; plateado
Modelo acodadas
Procedimiento de fabricación con forjado
Cantidad de herramientas 13
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Con cabeza esférica no
Tipo de producto Llave allen
Material acero al cromo-vanadio
Superficie Recubrimiento TiN; material endurecido
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 39104
EAN / GTIN 4010995391041
Número del fabricante 39104
Número L L60070 3023
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Función de desplazamiento para la apertura con una sola mano del soporte y para la extracción sencilla y rápida.
  • Reduce sus gastos: Vida útil prolongada gracias a la protección anticorrosiva óptima con una precisión de ajuste perfecta al tornillo.
  • Aplicación: Para todos los tornillos TORX®.
  • Extra: El ProStar ahorra espacio y facilita la extracción de cualquier llave sin mover las demás.
  • Extra: Juego completo de llaves de T5 a T45 en un conjunto.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, plata titanio.
  • Extracción fácil
  • Plata titanio de alta calidad

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T9 x 111 mm (39110)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Llave Allen TORX® en plata titanio T45 x 232 mm (39118)
  • 1x soporte ProStar