{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Avec tête sphérique | non | |
| Nombre de pièces | 13 pc. | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | revêtement TiN; trempage | |
| Couleur | vert; argent | |
| Teinte, argent | Aluminium gris; Vert de sécurité | |
| Pièce décrite, Vert de sécurité | Halter | |
| Pièce décrite, Aluminium gris | Werkzeuge / Klinge | |
| Référence fabricant | Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber | |
| Exécution | avec coude | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Nombre d’outils | 13 | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Type de produit | Clé mâle coudée | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 39104 | |
| EAN / GTIN | 4010995391041 | |
| Réf. fabricant | 39104 | |
| Article hors catalogue | L60070 3023 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |