{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til indvendige TORX®-skruer | |
| Med kuglehoved | nej | |
| Antal dele | 13 stk. | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | TiN-belægning; hærdet | |
| Farve | grøn; sølvfarvet | |
| Farvetone, sølvfarvet | Grå aluminium; Signalgrøn | |
| beskrevet del, Signalgrøn | Halter | |
| beskrevet del, Grå aluminium | Werkzeuge / Klinge | |
| Producentbetegnelse | Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber | |
| Udførelse | vinklet | |
| Produktionsmetode | smedet | |
| Antal værktøjer | 13 | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer | TX5; TX6; TX7; TX8; TX9 | |
| Produkttype | Vinkelskruetrækkere | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 39104 | |
| EAN/GTIN | 4010995391041 | |
| Producentnummer | 39104 | |
| L-nummer | L60070 3023 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |