PIN ključ v nosilec Prostar TORX ® 13-delni titanovo srebro

Št. art.: 39104
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za notranje vijake TORX®
Z okroglo glavo Ne
Število delov 13 kos
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kaljeno; prevleka TiN
Barva zelena; srebro
Barvni odtenek, srebro Sivi aluminij; Signalno zelena
Opisan del, Signalno zelena Halter
Opisan del, Sivi aluminij Werkzeuge / Klinge
Oznaka proizvajalca Stiftschlüssel Set im ProStar Halter TORX® 13-tlg. titansilber
Izvedba zakrivljena
Postopek izdelave kovano
Število orodij 13
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za notranje vijake TORX® TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Vrsta izdelka Offset screwdriver
Garnitura da
Pogon ročaj
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 39104
EAN/GTIN 4010995391041
Številka proizvajalca 39104
L-število L60070 3023
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Lažje rokovanje: Drsna funkcija za enoročno odpiranje držala in preprosto ter hitro odstranjevanje
  • Znižuje vaše stroške: Daljša življenjska doba zaradi optimalne zaščite pred korozijo in popolnega prileganja vijaka
  • Vsebina: 1x L-ključi TORX® titan srebrni T5 (39106) 1x L-ključi TORX® titan srebrni T6 (39107) 1x L-ključi TORX® titan srebrni T7 (39108) 1x L-ključi TORX® titan srebrni T8 (39109) 1x L-ključi TORX® titan srebrni T9 (39110) 1x L-ključi TORX® titan srebrni T10 (39111) 1x L-ključi TORX® titan srebrni T10 ključi TORX® titanium silver T15 (39112) 1x L-ključi TORX® titanium silver T20 (39113) 1x L-ključi TORX® titanium silver T25 (39114) 1x L-ključi TORX® titanium silver T27 (39115) 1x L-ključi TORX® titanium silver T30 (39116) 1x L-ključi TORX® titanium silver T40 (39117) 1x L-ključi TORX® titanium silver T45 (39118)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x TORX ® srebrno pisalo T5 x 72 mm (39106)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T6 x 80 mm (39107)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T7 x 88 mm (39108)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T8 x 101 mm (39109)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T9 x 111 mm (39110)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ s sornikom T10 x 121 mm (39111)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T15 x 136 mm (39112)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T20 x 148 mm (39113)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T25 x 163 mm (39114)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T27 x 176 mm (39115)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T30 x 191 mm (39116)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T40 x 210 mm (39117)
  • 1 x TORX ® srebrni ključ T45 x 232 mm (39118)
  • 1 x držalo za Prostar

Ustreznih izdelkov