Śruby z łbem sześciokątnym, klasa wytrzymałości 12.9

Nr art.: 381996
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Wysokość łba k 4 mm
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 125 mm
Rozmiar gwintu d1 M16
Długość gwintu b 19 mm; 75 mm
Gwint lewoskrętny nie
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego SW4
Jednostka rozwartości klucza wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 4 mm
Skok gwintu P 2 mm
Powierzchnia Ulepszane cieplnie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 381996
EAN / GTIN 4020772381998
Numer producenta 381996
Numer L L30120 376
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Śruby z łbem sześciokątnym, klasa wytrzymałości 12.9, stal, hartowana i odpuszczana, gwint walcowany.

Cecha szcz.:

  • D x L: M16x125
  • Klasa wytrzymałości: 12,9
  • B1: 19
  • B2: 75
  • L1: 4
  • SW: 4
  • Masa: 160 g