{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Înălțime cap k | 4 mm | |
| Cu manşon | da | |
| Lungime nominală L | 125 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M16 | |
| Lungimea filetului b | 19 mm; 75 mm | |
| Filet pe stânga | nu | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Dimensiune acţionare | SW4 | |
| Unitate lățim cheie | metric | |
| Deschiderea cheii s | 4 mm | |
| Pasul filetului P | 2 mm | |
| Suprafaţă | Călit | |
| Versiune tijă | Filet complet | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | M | |
| Material | oțel | |
| Clasă de rezistenţă | 12.9 |
| Cod articol | 381996 | |
| EAN / GTIN | 4020772381998 | |
| Număr producător | 381996 | |
| L-Număr | L30120 376 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |