Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 381996
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Výška hlavy k 4 mm
S nákružkem ano
Jmenovitá délka L 125 mm
Rozměr závitu d1 M16
Délka závitu b 19 mm; 75 mm
Levý závit ne
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK4
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 4 mm
Stoupání závitu P 2 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Materiál ocel
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 381996
EAN / GTIN 4020772381998
Číslo výrobce 381996
L-číslo L30120 376
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9, ocel, temperované, válcované.

Charakteristika:

  • D x L: M16x125
  • Třída pevnosti: 12,9
  • B1: 19
  • B2: 75
  • L1: 4
  • OK: 4
  • hmotnost: 160 g