Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 381996
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Altura de la cabeza k 4 mm
Con collar sí
Longitud nominal L 125 mm
Tamaño de rosca d1 M16
Longitud de rosca b 19 mm; 75 mm
Rosca izquierda no
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW4
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 4 mm
Paso de rosca P 2 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca M
Material acero
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 381996
EAN / GTIN 4020772381998
Número del fabricante 381996
Número L L30120 376
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12.9, acero, templado, roscado.

Característica:

  • D x L: M16x125
  • Clase de resistencia: 12,9
  • B1: 19
  • B2: 75
  • L1: 4
  • Anchura llave: 4
  • Peso: 160 g