{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | cylinderhoved | |
| Hovedhøjde k | 4 mm | |
| Med krave | ja | |
| Nominel længde L | 125 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M16 | |
| Gevindlængde b | 19 mm; 75 mm | |
| Venstregevind | nej | |
| Drevprofil | indvendig sekskant | |
| Drevstørrelse | str. 4 | |
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglebredde s | 4 mm | |
| Gevindstigning P | 2 mm | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Skaftudførelse | Vollgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | maskinskrue | |
| Gevindtype | M | |
| Materiale | stål | |
| Styrkeklasse | 12.9 |
| Artikelnummer | 381996 | |
| EAN/GTIN | 4020772381998 | |
| Producentnummer | 381996 | |
| L-nummer | L30120 376 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |