Goujons filetés avec six pans creux, classe de résistance 12,9

Réf.: 381996
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Hauteur tête k 4 mm
Avec moyeu oui
Longueur nominale L 125 mm
Taille de filetage d1 M16
Longueur de filet b 19 mm; 75 mm
Filetage à gauche non
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW4
Unité d’ouverture de clé système métrique
Ouverture s 4 mm
Pas de filetage P 2 mm
Surface traitement
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Matériau acier
Classe de résistance 12.9

Identification et classification

Référence article 381996
EAN / GTIN 4020772381998
Réf. fabricant 381996
Article hors catalogue L30120 376
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Goujons filetés avec six pans creux, classe de résistance 12.9, acier, trempé, filetage laminé.

Caractéristique(s):

  • D x L: M16x125
  • Classe de résistance: 12,9
  • B1: 19
  • B2: 75
  • L1: 4
  • Ouv.: 4
  • Poids: 160 g