Viti prigioniere con esagono cavo, classe di resistenza 12,9

Codice art.: 381996
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Altezza testa k 4 mm
Con sede
Lunghezza nominale L 125 mm
Misura del filetto d1 M16
Lunghezza filettatura b 19 mm; 75 mm
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW4
Unità apertura sistema metrico
Apertura chiave s 4 mm
Passo della filettatura P 2 mm
Superficie Es. bonificata
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12.9

Identificazione e classificazione

Codice articolo 381996
EAN / GTIN 4020772381998
Codice del produttore 381996
Numero-L L30120 376
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti prigioniere con esagono cavo, classe di resistenza 12.9, acciaio, temprate, filettatura rullata.

Proprietà:

  • P x L: M16x125
  • Classe di resistenza: 12,9
  • B1: 19
  • B2: 75
  • L1: 4
  • SW: 4
  • peso: 160 g