{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 58 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M8 | |
| Délka závitu b | 45 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka L2 | 58 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 376980 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772099039 | |
| Číslo výrobce | 99036 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |