Vite di pressione per il bloccaggio, Modello: 3

Codice art.: 376980 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza nominale L 58 mm
Misura del filetto d1 M8
Lunghezza filettatura b 45 mm
Superficie Es. bonificata
Esecuzione codolo Filettatura parziale
Contenuto set
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura M
Lunghezza complessiva L2 58 mm
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 376980 3
EAN / GTIN 4020772099039
Codice del produttore 99036
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Vite di pressione, bonificata e con puntale in gomma.
Con dado e rondella.

Per:

per 376500 − 376520, 376570: 3
Per n. art. 376610 − 376650: 3