Puristuskara kiinnitykseen 3

Tuote nro.: 376980 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3
Puristuskaran koko M8×45 mm
Korkeus r 22 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 376980 3
EAN / GTIN 4020772099039
Valmistajan numero 99036

Kuvaus

Malli:

Puristuskara, nuorrutettu, kumisuojus.
Mutteri ja laippaosa.

Sopii:

Sopiva nroihin 376500 - 376520, 376570: 3
Sopiva nroihin 376610 - 376650: 3
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin