Dociski szybkomocujące poziome plus, z poziomą stopką, Typ: 2

Nr art.: 376615 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 2
Min. zalecana wysokość mocowania H2 min 28 mm
Min. siła mocowania F 1 600 N
maks. siła mocowania F 3 000 N
Średnica otworu 5,6 mm
Min. rozstaw otworów k 19,5 mm; 26 mm
Maks. rozstaw otworów k 26 mm; 29,5 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M6×50
Rodzaj produktu Dociski poziome szybkomocujące
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita L 224 mm
Wysokość całkowita H 51 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376615 2
EAN / GTIN 4020772017736
Numer producenta 557935
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję.
Wersja wzmocniona, z większymi siłami mocowania.
Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.
Ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi, dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.