Dispozitiv de fixare plus, cu talpă orizontală, Tip: 2

Cod articol.: 376615 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 2
Înălțime de prindere recomandată min. H2 min 28 mm
Forța min. de suport F 1.600 N
Forță de reținere max. F 3.000 N
Diametrul găurii 5,6 mm
Distanța între găuri min. k 19,5 mm; 26 mm
Distanța între găuri max. k 26 mm; 29,5 mm
Filet M M6×50
Tip produs Menghină orizontală
Cu alezaj da
Cu șurub / filet da
Lungimea totală L 224 mm
Înălţimea totală H 51 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376615 2
EAN / GTIN 4020772017736
Număr producător 557935
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Structură compactă datorită noului mâner.
Execuţie întărită cu forţe de fixare crescute.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.
Mâner ergonomic din 2 componente cu un confort ridicat la utilizare datorită mânerului mărit.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare, etc.