{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 3 | |
| Min. zalecana wysokość mocowania H2 min | 33,5 mm | |
| Min. siła mocowania F | 2 500 N | |
| maks. siła mocowania F | 4 000 N | |
| Średnica otworu | 6,5 mm | |
| Min. rozstaw otworów k | 22 mm; 25,7 mm | |
| Maks. rozstaw otworów k | 25,7 mm; 31,8 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M8×58 | |
| Rodzaj produktu | Dociski poziome szybkomocujące | |
| Z otworem | tak | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Długość całkowita L | 242 mm | |
| Wysokość całkowita H | 58 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 376615 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772008130 | |
| Numer producenta | 557338 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |