{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Waagrechtspanner plus 68300J | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis min. H2 min | 28 mm | |
| Rekomenduojamas užspaudimo aukštis maks. H2 max | 108 mm | |
| Iškyša min. A | 23,5 mm | |
| Iškyša maks. A | 34 mm | |
| Laikymo jėga min. F | 1 600 N | |
| Laikymo jėga maks. F | 3 000 N | |
| Kiaurymės skersmuo | 5,6 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių min. k | 19,5 mm | |
| Tarpai tarp kiaurymių maks. k | 29,5 mm | |
| Sriegis M | M6×50 | |
| Produkto rūšis | Horizontalus spaustuvas | |
| Aukštis virš stalo plokštumos maks. h1 | −1 mm; 12 mm | |
| Aukštis virš stalo plokštumos maks. H2 | 12 mm | |
| Su kiauryme | taip | |
| Su varžtu / sriegiu | taip | |
| T formos grioveliui | ne | |
| Automatinis aukščio išlyginimas | ne | |
| Visas ilgis L | 224 mm | |
| Visas aukštis H | 51 mm | |
| Medžiaga | plienas | |
| Svoris | 0,45 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 376615 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772017736 | |
| Gamintojo numeris | 557935 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |