Vodorovná rychloupínka plus, s vodorovnou patkou, Typ: 2

Artiklové číslo: 376615 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 2
Doporučená upínací výška min. H2 min 28 mm
Min. přídržná síla F 1 600 N
Přídržná síla max. F 3 000 N
Průměr otvoru 5,6 mm
Rozteč otvorů min. k 19,5 mm; 26 mm
Rozteč otvorů max. k 26 mm; 29,5 mm
Závit M M6×50
Druh produktu Vodorovný upínač
S otvorem ano
Se šroubem / závitem ano
Celková délka L 224 mm
Výška celková H 51 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376615 2
EAN / GTIN 4020772017736
Číslo výrobce 557935
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pojistka proti ztrátě přítlačných šroubů.
Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
Zesílené provedení se zvýšenými přídržnými silami.
S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.
Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo k upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.