Vodoravni vpenjalnik plus, z vodoravno nogo, Tip: 2

Št. art.: 376615 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 68300J
Razdalja med izvrtinami e 26 mm
Razdalja med izvrtinami f 19,5–29,5 mm
⌀ izvrtine d 5,6 mm
Vpenjalna višina H 28 mm
Držalna sila P1 1.600 N
Držalna sila P2 3.000 N
Celotna višina 51 mm
celotna dolžina 224 mm
Pritisni vijak M6×50 mm
Vrsta izdelka Vodoravni vpenjalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376615 2
EAN/GTIN 4020772017736
Številka proizvajalca 557935
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Pritisnih vijakov ni mogoče izgubiti.
Kompaktna izvedba z novim ročajem.
Ojačana izvedba z večjo vpenjalno silo.
Z vodoravno nogo za pritrditev na montažno ploščo itd.
Ergonomično oblikovan dvokomponentni ročaj za večje udobje pri uporabi, saj je prijemalna površina večja.

Uporaba:

Za hitro vpenjanje in odpiranje pri izdelavi serijskih delov ali za namestitev v posebne vpenjalne priprave. Primerne za vpenjanje pri vrtanju, povrtavanju, brušenju, upogibanju, varjenju, montaži itn.